!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 31/100 PO L, 5 87/100 PO L

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 31/100 PO L, 5 87/100 PO L

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 31/100 PO L, 5 87/100 PO L close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 31/100 PO L, 5 87/100 PO L

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 31/100 PO L, 5 87/100 PO L

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 91,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1930
  • N° de modèle du manufacturier DW1930
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a un diamètre de 15/32 po/une tige de 1 29/64 po de long. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement et 5 3/4po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 4 19/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,4687 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale4-19/64 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1-29/64 po
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeConique
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 4-19/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 15/32 po
  • Longueur hors tout 5-3/4 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Application - matière principale Usage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois