!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, 10 MM, 118 , 5⅛ PO LONG, TIGE 1 3/8 PO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

FORET, DROITIER, 10 MM, 118 , 5⅛ PO LONG, TIGE 1 3/8 PO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

STM PREMIUM

FORET, DROITIER, 10 MM, 118 , 5⅛ PO LONG, TIGE 1 3/8 PO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE close
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
FORET, DROITIER, 10 MM, 118 , 5⅛ PO LONG, TIGE 1 3/8 PO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

FORET, DROITIER, 10 MM, 118 , 5⅛ PO LONG, TIGE 1 3/8 PO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.09 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-143
  • N° de modèle du manufacturier 144143
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 1 3/8 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po et des mesures métriques. Il a une longueur de 5 1/8 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction), métrique
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout5-1/8 po
  • Équivalent décimal 0,3937 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Longueur de tige 1-3/8 po
  • Classe de longueur du foret Foret court