!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE DE 2 1/2 PO,L 4 PO,1/4 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE DE 2 1/2 PO,L 4 PO,1/4 PO DIA,AC CBLT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE DE 2 1/2 PO,L 4 PO,1/4 PO DIA,AC CBLT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE DE 2 1/2 PO,L 4 PO,1/4 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE DE 2 1/2 PO,L 4 PO,1/4 PO DIA,AC CBLT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01A016A
  • N° de modèle du manufacturier 01A016A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret traversant sans refroidissement est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 2 1/2 po, une longueur totale de 4 po et un diamètre de 1/4 po. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,25 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAluminium, acier doux, métal non ferreux, métal à faible épaisseur
  • Taille de foret 1/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2-1/2 po
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 2,5xD
  • Normes DIN 338
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande