!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET JOBBER 14.0MM HSS

FORET JOBBER 14.0MM HSS

STM PREMIUM

FORET JOBBER 14.0MM HSS close
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
FORET JOBBER 14.0MM HSS

FORET JOBBER 14.0MM HSS

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.06 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-195
  • N° de modèle du manufacturier 144195
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 1,8125 po de long. Ce foret a un angle de pointe de 118°. De plus, ses cannelures de 4,8125 po ont une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure4,8125 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Équivalent décimal 0,5512 po
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe standard
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,8125 po
  • Groupe de forets Ensemble