!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3 11/25 PO L, 4 3/4 PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3 11/25 PO L, 4 3/4 PO LONG

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3 11/25 PO L, 4 3/4 PO LONG close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3 11/25 PO L, 4 3/4 PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 11/32 PO, CANNELURE 3 11/25 PO L, 4 3/4 PO LONG

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.37 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW1922
  • N° de modèle du manufacturier DW1922
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a un diamètre de 11/32 po/une tige longue de 1 à 5/16 po. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 3/4 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,3437 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale3-11/25 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1-5/16 po
  • Rapport profondeur x dia.10xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeConique
  • Taille de foret 11/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 3-7/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 11/32 po
  • Longueur hors tout 4-3/4 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Application - matière principale Usage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)