!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, COURT, 17/64 PO, TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 23, ACIER, PQ DE 3

FORET, COURT, 17/64 PO, TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 23, ACIER, PQ DE 3

IRWIN

FORET, COURT, 17/64 PO, TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 23, ACIER, PQ DE 3 close
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
FORET, COURT, 17/64 PO, TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 23, ACIER, PQ DE 3

FORET, COURT, 17/64 PO, TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 23, ACIER, PQ DE 3

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 21,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73317
  • N° de modèle du manufacturier 73317
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.077 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 17/64 po de diamètre. Ce foret a des mesures de fil. Il a une longueur de 4 1/8 po et est dotée d’une tige à 3 pans

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige17/64 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret 17/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Groupe de forets Individuel