Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This drill bit is made of high speed steel and has a 17/64 inch diameter shank. It is designed for general purpose use, including light gauge metal, plastics, steel, wood. This jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4⅛ inch length. Plus it has 2⅞ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.
Spécifications techniques
ItemDrill Bit
Decimal Equivalent0.2656 in
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle135 Degrees
Coolant FedNon-Coolant Through
Flute TypeSpiral
Maximum Drilling Depth2 22/25 in
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length1 12/49 in
Depth:Dia. Ratio11xD
Drill Bit GroupingIndividual
Web ConstructionTapered
Drill Bit Size17/64 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningGold Ferrous
Drill Bit Point TypePilot Point
Number of Coolant Holes0
Flute Length2 7/8 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Dia.17/64 in
Overall Length4 3/25 in
Drill Length ClassJobber Length
StandardsNot Rated
Primary Material ApplicationMetal, Plastic, Wood
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $4.09
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $9.03
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: