Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret a une tige de 1 1/3 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po et des mesures métriques. Il a une longueur de 4 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 3/16 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,315 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout4-1/2 po
Taille de foret8 mm
Système de mesurePouce (fraction), métrique
Finition - usinageOxyde noir
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure3-3/16 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur de tige1-1/3 po
Classe de longueur du foretForet court
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca