!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 15/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, 3 7/8 PO LO

FORET, 15/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, 3 7/8 PO LO

IRWIN

FORET, 15/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, 3 7/8 PO LO close
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
FORET, 15/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, 3 7/8 PO LO

FORET, 15/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, 3 7/8 PO LO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 27,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73315
  • N° de modèle du manufacturier 73315
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.059 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 15/64 po de diamètre. Ce foret a une longueur de 3 7/8 po. De plus, il a une tige à 3 plats.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige15/64 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret 15/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Longueur hors tout 3-7/8 po
  • Groupe de forets Individuel