!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, 3/16 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR

FORET, DROITIER, 3/16 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR

CM

FORET, DROITIER, 3/16 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR close
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
FORET, DROITIER, 3/16 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR

FORET, DROITIER, 3/16 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR

CM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.21 / CHAQUE
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
  • N° article SWA118-038
  • N° de modèle du manufacturier 118-038
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret 3/16 po
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 3,5 po
  • Groupe de forets Ensemble