!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT,13/64,TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 3, ACIER, PQ DE 5

FORET COURT,13/64,TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 3, ACIER, PQ DE 5

IRWIN

FORET COURT,13/64,TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 3, ACIER, PQ DE 5 close
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
FORET COURT,13/64,TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 3, ACIER, PQ DE 5

FORET COURT,13/64,TURBOMAX, 135 ° , FORET NO 3, ACIER, PQ DE 5

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 23,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73313
  • N° de modèle du manufacturier 73313
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 13/64 po de diamètre. Ce foret a des mesures de fil. Il a une longueur de 3 5/8 po, plus une tige à 3 pans.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,2031 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur hors tout3-5/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 3
  • Système de mesure Fil
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Diamètre de tige 13/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court