Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret en acier rapide a une tige de 7/32 po de diamètre. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,2187 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale2-1/2 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout3-3/4 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Application - matière principaleUsage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois
Taille de foret7/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure2-1/2 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige7/32 po
Rapport profondeur x dia.11xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,77 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: