!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, COURT, ACIER, 3/16 PO

FORET, COURT, ACIER, 3/16 PO

IRWIN

FORET, COURT, ACIER, 3/16 PO close
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
FORET, COURT, ACIER, 3/16 PO

FORET, COURT, ACIER, 3/16 PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 19,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73312
  • N° de modèle du manufacturier 73312
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret de série courte a des mesures de fil et est en acier rapide. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Fil
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Groupe de forets Individuel