!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 3⅛ PO LONG

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 3⅛ PO LONG

SOWA DRILLS

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 3⅛ PO LONG close
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
FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 3⅛ PO LONG

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 3⅛ PO LONG

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.34 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-153
  • N° de modèle du manufacturier 128153
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/8 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Longueur hors tout3-1/8 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite