!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 11/64, 135 ° S, 3¼ PO

FORET COURT 11/64, 135 ° S, 3¼ PO

IRWIN

FORET COURT 11/64, 135 ° S, 3¼ PO close
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
FORET COURT 11/64, 135 ° S, 3¼ PO

FORET COURT 11/64, 135 ° S, 3¼ PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 18,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73311
  • N° de modèle du manufacturier 73311
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide et a une tige de 11/64 po de diamètre. Ce foret a une longueur de 3 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1718 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret 11/64 po
  • Système de mesure Fil
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur hors tout 3-1/4 po
  • Groupe de forets Individuel