!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 31/100 PO L, 3 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 31/100 PO L, 3 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 31/100 PO L, 3 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 31/100 PO L, 3 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 31/100 PO L, 3 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 18,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1112
  • N° de modèle du manufacturier DW1112
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 3/16 po de diamètre/1 13/64 po de long. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 19/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Coolant FedSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure2-19/64 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Longueur hors tout3-1/2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleUsage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 2-19/64 po
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Longueur de tige 1-13/64 po
  • Rapport profondeur x dia. 12xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Conique