Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Foret à tige réduite en mélange de cobalt a/ 3 plats. a un traitement de surface spécial en bronze SST, un diamètre de 29/32 po, une long. de flûte de 3-1/8 po, une long. totale de 6 po, a/une tige de 1/2. Son angle de pointe est de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet hélicoïdal
Finition - usinageAcier inoxydable bronze
Taille de foret29/32 po
Longueur de goujure3 1/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
Foret Silver & DemingOui
Application - matière principaleAcier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur hors tout6 po
Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
Longueur de tige2,875 po
Classe de matériau - usinageM35
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 71,79 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 73,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: