!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/64 PO, CANNELURE 1 PO LO, 2 PO LONG, 13XD, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/64 PO, CANNELURE 1 PO LO, 2 PO LONG, 13XD, PQ DE 2

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/64 PO, CANNELURE 1 PO LO, 2 PO LONG, 13XD, PQ DE 2 close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/64 PO, CANNELURE 1 PO LO, 2 PO LONG, 13XD, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/64 PO, CANNELURE 1 PO LO, 2 PO LONG, 13XD, PQ DE 2

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,18 $ / CARTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 30,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1905
  • N° de modèle du manufacturier DW1905
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 5/64 po de diamètre. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et est 2 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,0781 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale1 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleUsage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois
  • Taille de foret 5/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 1 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 5/64 po
  • Rapport profondeur x dia. 13xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Conique