!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 11/64 PO

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 11/64 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 11/64 PO close
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
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 11/64 PO

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 11/64 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 28 = 105,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 28 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDF17011
  • N° de modèle du manufacturier DF17011
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Les forets de longueur mécanique très résistants offrent une bonne flexibilité et absorbent les chocs et les vibrations. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Le foret à tige droite mesure 11/64 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Longueur hors tout2 7/8 po
  • Classe de longueur du foretMécanique
  • n° de listeDF17
  • Équivalent décimal 0,1719 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Groupe de forets Individuel
  • Longueur de tige 1,0625 po