!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 17/32 PO

SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 17/32 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

SST+135 °  PERC 3/8 PO TIGE RÉD 17/32 PO close
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
SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 17/32 PO

SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 17/32 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 213,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01R234
  • N° de modèle du manufacturier 01R234
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113192
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver and Deming à tige réduite a une tige de 0,3750 po de diamètre. De plus, il a des cannelures de 4 13/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageOxyde bronze
  • Taille de foret17/32 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure4 13/16 po
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Série01-R
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5313 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 0,3750 po