!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,17/32 PO,6 5/8 OVALE,TIGE 3/8,OXYDE NR ACIER RPD

MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,17/32 PO,6 5/8 OVALE,TIGE 3/8,OXYDE NR ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,17/32 PO,6 5/8 OVALE,TIGE 3/8,OXYDE NR ACIER RPD close
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
MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,17/32 PO,6 5/8 OVALE,TIGE 3/8,OXYDE NR ACIER RPD

MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,17/32 PO,6 5/8 OVALE,TIGE 3/8,OXYDE NR ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 99,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR07434
  • N° de modèle du manufacturier DR07434
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige réduite a deux cannelures et une tige de 3/8 po. La taille du foret est de 17/32 po de diamètre, la longueur de la cannelure est de 4 13/16 po, la longueur totale est de 6 5/8 po. et il a un angle de pointe de 118 degrés. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret17/32 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Nb de goujures2
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5313 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 6 5/8 po
  • Série DR074