!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 01D, DROIT, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 151 MM L, TIGE 50 MM, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROIT, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 151 MM L, TIGE 50 MM, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET 01D, DROIT, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 151 MM L, TIGE 50 MM, MÉTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET 01D, DROIT, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 151 MM L, TIGE 50 MM, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROIT, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 151 MM L, TIGE 50 MM, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 128,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01D620
  • N° de modèle du manufacturier 01D620
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113015
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.214 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en cobalt/acier rapide et possède une tige de 50 mm de long. C'est pour tous les métaux et il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 01D a un fini bronze et est métrique. Il a une longueur de 151 mm, une tige ronde et une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageBronze
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige50 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • n° de liste01D
  • Équivalent décimal 0,4724 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Longueur hors tout 151,00 mm
  • Série 01D
  • Application - matière principale Tous les métaux, acier doux, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande