!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT,15/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNK DIA

DRILL BIT,15/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNK DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DRILL BIT,15/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNK DIA close
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
DRILL BIT,15/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNK DIA

DRILL BIT,15/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNK DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.99 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01M560
  • N° de modèle du manufacturier 01M560
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113171
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze
  • Taille de foret15/16 po
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Foret Silver & DemingOui
  • Application - matière principaleAcier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Longueur de tige 2,875 po
  • Classe de matériau - usinage M35