Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 1/8 po et une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,125 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale1 5/8 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige10,375 po
Rapport profondeur x dia.13xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNon classé
Application - matière principaleMétal, plastique, bois
Taille de foret1/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure1 5/8 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige1/8 po
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleP
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,12 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: