!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, NO 55, ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

FORET, DROITIER, FINI OR, NO 55, ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

SOWA DRILLS

FORET, DROITIER, FINI OR, NO 55, ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, NO 55, ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

FORET, DROITIER, FINI OR, NO 55, ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.16 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-184
  • N° de modèle du manufacturier 128184
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a un fini or. Il a une longueur de 1 7/8 po, un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout1,875 po
  • Taille de foret 55 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court