!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, COURT,3,00 MM

FORET, COURT,3,00 MM

STM PREMIUM

FORET, COURT,3,00 MM close
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
FORET, COURT,3,00 MM

FORET, COURT,3,00 MM

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.49 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-066
  • N° de modèle du manufacturier 144066
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un angle de pointe de 118°. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1,625 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret 3 mm
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 1,625 po
  • Type de queue - usinage Droite