!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT,1/4IN SHNK DIA,1/4IN BIT SZ

DRILL BIT,1/4IN SHNK DIA,1/4IN BIT SZ

CHICAGO-LATROBE

DRILL BIT,1/4IN SHNK DIA,1/4IN BIT SZ close
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
DRILL BIT,1/4IN SHNK DIA,1/4IN BIT SZ

DRILL BIT,1/4IN SHNK DIA,1/4IN BIT SZ

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.34 / CHAQUE
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
  • N° article GNF120X50485
  • N° de modèle du manufacturier 50485
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1330
  • Poids à l’expédition 0.093 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,25 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5 1/2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Longueur hors tout8 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000/-0,0007 po
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste120X
  • Taille de foret 1/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction), lettre
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de pointe du foret Pointe crantée
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0751 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P