!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 18 MM, 118 , 150 MM DE LONGUEUR, TIGE DE 75 MM

FORET, 18 MM, 118 , 150 MM DE LONGUEUR, TIGE DE 75 MM

CLARKSON-OSBORN

FORET, 18 MM, 118 , 150 MM DE LONGUEUR, TIGE DE 75 MM close
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
FORET, 18 MM, 118 , 150 MM DE LONGUEUR, TIGE DE 75 MM

FORET, 18 MM, 118 , 150 MM DE LONGUEUR, TIGE DE 75 MM

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 67,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 134,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR50580
  • N° de modèle du manufacturier DR50580
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un diamètre de 1/2 po a une tige longue de 75 mm et une longueur de 150 mm. De plus, il a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Taille de foret18,00 mm
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout150,00 mm
  • Diamètre de tige0,5000 po
  • SérieDR50
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Nb de goujures 2
  • Groupe de forets Individuel
  • Longueur de tige 75 mm