!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 135 ° , TIGE DROITE, TIGE 1 PO, ACIER RAPIDE, NO 52135

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, TIGE 1 PO, ACIER RAPIDE, NO 52135

SOWA DRILLS

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, TIGE 1 PO, ACIER RAPIDE, NO 52135 close
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
FORET, 135 ° , TIGE DROITE, TIGE 1 PO, ACIER RAPIDE, NO 52135

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, TIGE 1 PO, ACIER RAPIDE, NO 52135

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.16 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-181
  • N° de modèle du manufacturier 128181
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 1 po de long. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 7/8 po, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure0,875 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 30 degrés
  • Longueur de tige 1 po