!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET,PERCEUSE/ACCESSOIRES,NR,10 1/4 X 5/8 X 5 PO,TISSU POLY/SANGLES ÉLASTIQUE

CROCHET,PERCEUSE/ACCESSOIRES,NR,10 1/4 X 5/8 X 5 PO,TISSU POLY/SANGLES ÉLASTIQUE

KUNY'S

CROCHET,PERCEUSE/ACCESSOIRES,NR,10 1/4 X 5/8 X 5 PO,TISSU POLY/SANGLES ÉLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CROCHET,PERCEUSE/ACCESSOIRES,NR,10 1/4 X 5/8 X 5 PO,TISSU POLY/SANGLES ÉLASTIQUE

CROCHET,PERCEUSE/ACCESSOIRES,NR,10 1/4 X 5/8 X 5 PO,TISSU POLY/SANGLES ÉLASTIQUE

KUNY'S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KNY5024
  • N° de modèle du manufacturier 5024
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Le crochet pour perceuses sans fil et accessoires de perçage est muni d'un crochet à tête sphérique qui peut être rangé en position fermée lorsqu'il n'est pas utilisé. Le crochet a une manche en sangle élastique et des poches pour contenir des embouts et des extensions. Mesurant 10 1/4 x 5/8 x 5 po, ce crochet à outils est noir et fabriqué en tissu polyester.

Spécifications techniques

  • ArticleCrochet perceuse sans fil
  • CaractéristiquesIdéalement détient plus Ball-Capped, perceuses sans fil crochet maintient en toute sécurité votre perceuse, les crochets son garder en position fermée lorsqu'il n'est pas utilisé, sangle élastique et poches manchon pour les embouts et les extensions, rembourrage supplémentaire pour le confort.
  • Couleur Noir
  • Matériau Tissu de polyester
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande