!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 10, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO DIA, 4XD

FORET EXTRA LONG, FORET NO 10, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO DIA, 4XD

CLE-LINE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 10, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO DIA, 4XD close
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
FORET EXTRA LONG, FORET NO 10, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO DIA, 4XD

FORET EXTRA LONG, FORET NO 10, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, TIGE 3/16 PO DIA, 4XD

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 80,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1803-23670
  • N° de modèle du manufacturier C23670
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 3/16 de po de diamètre/3 9/16 de po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,1935 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 7/16 po
  • Angle d'hélice21 à 34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesASME B94.11M
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret No. 10
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 49/64 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3 9/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0401 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Code ISO - matière principale P