!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE MORSE,13/16 PO,AC RAP

FORET À TIGE CONIQUE MORSE,13/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET À TIGE CONIQUE MORSE,13/16 PO,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET À TIGE CONIQUE MORSE,13/16 PO,AC RAP

FORET À TIGE CONIQUE MORSE,13/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 120,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 241,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR30052
  • N° de modèle du manufacturier DR30052
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret est conçu avec une tige conique morse pour une installation facile. Le foret est fabriqué en acier rapide et s'adapte à une taille de foret de 13/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,8125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure6,125 po
  • Taille de la queue coniqueMT3
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 0,8125 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 10,75 po
  • n° de liste DR30

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande