!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1/4 PO,AC RAP

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1/4 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1/4 PO,AC RAP close
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
FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1/4 PO,AC RAP

FORET HYPER,TIGE CONIQUE,1/4 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 144,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 12 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD30016
  • N° de modèle du manufacturier ZD30016
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret est en acier rapide. S'adaptant à une taille de foret de 1/4 po, ce foret est conçu avec une tige conique.

Spécifications techniques

  • Taille de foret0,25 po
  • Finition - usinageOxyde ferreux
  • Type de queue - usinageConique
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur hors tout 6,125 po
  • Classe de matériau - usinage Usage général