!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROCHE D'ASSEMBLAGE,ALIGNEMENT DES CANALISATIONS,8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

BROCHE D'ASSEMBLAGE,ALIGNEMENT DES CANALISATIONS,8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

ABA MACHINE

BROCHE D'ASSEMBLAGE,ALIGNEMENT DES CANALISATIONS,8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ close
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
BROCHE D'ASSEMBLAGE,ALIGNEMENT DES CANALISATIONS,8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

BROCHE D'ASSEMBLAGE,ALIGNEMENT DES CANALISATIONS,8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

ABA MACHINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 753,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ABADP3/4
  • N° de modèle du manufacturier DP3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162416
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Fabriquée à partir d'acier trempé traité thermiquement, cette broche d'assemblage de type cylindrique est solide et durable. Elle mesure huit po de longueur avec une pointe de 3/4 po et présente un alignement de pipeline, un style d'attache d'outil standard et un accessoire est requis pour l'attache.

Spécifications techniques

  • ArticleBroche d'assemblage
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)