!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

DAYTON

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.72 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1D094D
  • N° de modèle du manufacturier 1D094E
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Spécifications techniques

  • HP1/15
  • Tension (V)115/230
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Marque des contacts2500 rpm
  • Classe de rendement du moteurRendement standard
  • Utilisable à 208 VNon
  • Rendement nominal (tr/min) 3 000
  • Diamètre du corps 3,3 po
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Intensité maximale (A) 2,2/1,1
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Interruption de contact 800 rpm
  • Hz 60
  • Utilisable à 200 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)