!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, CORDON SERRAGE, NOIR, CAP 24 GAL, CHARGE MAX 198 LB, RL 24/PQ 6

SACS ORDURES, CORDON SERRAGE, NOIR, CAP 24 GAL, CHARGE MAX 198 LB, RL 24/PQ 6

GLAD

SACS ORDURES, CORDON SERRAGE, NOIR, CAP 24 GAL, CHARGE MAX 198 LB, RL 24/PQ 6 close
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
SACS ORDURES, CORDON SERRAGE, NOIR, CAP 24 GAL, CHARGE MAX 198 LB, RL 24/PQ 6

SACS ORDURES, CORDON SERRAGE, NOIR, CAP 24 GAL, CHARGE MAX 198 LB, RL 24/PQ 6

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.53 / CAISSE
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
  • N° article CLO30306
  • N° de modèle du manufacturier 10067489303067
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.671 lb

Informations sur le produit

L'élimination des déchets est facile avec ces sacs à ordures d'une capacité de 24 gallons. Ces gros sacs noirs peuvent supporter une charge maximale de 198 livres et sont faciles à manipuler grâce à leur fermeture à cordon, assurant une élimination propre et rapide des déchets. Chaque rouleau contient 24 sacs et ils sont livrés dans un paquet de 6 rouleaux.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures avec cordon de serrage
  • Largeur4-3/8 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacCordon de serrage
  • Capacité 24 gal
  • Hauteur 4-3/8 po
  • Charge max. 198 lb
  • Configuration de paquet Noir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)