!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS, 2 FACES, 48MMX15M

RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS, 2 FACES, 48MMX15M

CANTECH

RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS, 2 FACES, 48MMX15M close
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
RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS, 2 FACES, 48MMX15M

RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS, 2 FACES, 48MMX15M

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.01 / ROULEAU
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
  • N° article CTC385-15
  • N° de modèle du manufacturier 385154815
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1229
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif pour tapis a une résistance à la traction de 30 lb/po. Il est doté d’un adhésif en caoutchouc des deux côtés et s’utilise pour la pose de tapis. Cette doublure amovible facilite le déroulement et peut être laissée en place jusqu’à ce que le tapis soit prêt à être posé. Il s’utilise souvent pour le revêtement de sol temporaire dans de grands espaces.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif pour tapis
  • Largeur du ruban (unités impériales)48 mm
  • Largeur métrique48 mm
  • Format du ruban adhésifDouble face
  • Longueur du ruban (unités impériales) 15 m
  • Longueur du ruban (unités métriques) 15 m
  • Forme du produit Ruban adhésif
  • Résistance à la traction (rubans) 30 lb/po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)