Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif de montage pour tapis 105c est marron clair. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction et l’aviation, et répond aux normes ASTM D1000 et PSTC-101. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 20 lb/po, résiste à une plage de températures de 40 °F à 200 °F et mesure 11 mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif de montage pour tapis
Marque de ruban adhésifPolyken
Longueur du ruban (unités impériales)36 1/16 vg
Longueur du ruban (unités métriques)33 m
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Industrie communeAviation, construction
Forme du produitRouleau continu
Épaisseur de ruban11 mil
Doublure incluseOui
NormesASTM D1000, PSTC-101
Matériau d'endos (rubans)Tissu
Couleur du rubanBeige
Marque et sériePolyken 105C
Type de rubanRuban de montage double face pour moquette
Série105C
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largeur métrique48 mm
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
EnvironnementIntérieur
Compatibilité avec les surfacesPolyéthylène (PE)
Adhérence sur l'acier40 oz/po
Format du ruban adhésifDouble face
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca