!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PVC CHIMIQUE A DOUBLE IMMERSION VP

PVC CHIMIQUE A DOUBLE IMMERSION VP

SUPERIOR GLOVE

PVC CHIMIQUE A DOUBLE IMMERSION VP close
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
PVC CHIMIQUE A DOUBLE IMMERSION VP

PVC CHIMIQUE A DOUBLE IMMERSION VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,04 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 318,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPF236
  • N° de modèle du manufacturier PF236
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.466 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Deux couchesOui
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Taille du gant12
  • Sans siliconeNon
  • Caractéristiques du gantTraitement antibactérien pour une meilleure protection contre les odeurs, résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Antistatique Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 11 1/2 po
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Série Chemstop
  • Normes ANSI résistance à la perforation niveau 2, ANSI résistance à l'abrasion niveau 5, conforme ACIA
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)