!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DIAPHRAGME

POMPE DIAPHRAGME

INGERSOLL RAND

POMPE DIAPHRAGME close
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
POMPE DIAPHRAGME

POMPE DIAPHRAGME

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,424.01 / CHAQUE
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
  • N° article ARO650718C
  • N° de modèle du manufacturier 650718-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.1 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Viton(R)
  • Matériau de siège de clapetKynar
  • Connexion de colleteurUnique
  • Débit max. 128 cfm
  • Taille d'entrée/sortie 1-1/2 po
  • Taille d'entrée d'air 1/2 po FNPT
  • Débit max. (gal/m) 75
  • Diamètre max. des solides 1/4"
  • Amorçage automatique, sec 19 ft.