!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 3/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 3/4 PO

ARO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 3/4 PO close
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
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 3/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 3/4 PO

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18,798.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article AROPD20AASSAAAB
  • N° de modèle du manufacturier PD20A-ASS-AAA-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 149.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.172 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Santoprene
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.120 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetSantoprene
  • Connexion de colleteurMultiport
  • Largeur21-5/8 po
  • Amorçage automatique, sec14 pi
  • Viscosité maximale - pompes50 000 cP
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 200 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 2 po
  • Taille d'entrée d'air 3/4 po FNPT
  • Organisme de conformité ATEX, CE, RoHS, REACH
  • Débit max. (gal/m) 172
  • Matériau de bille Santoprene
  • Diamètre max. des solides 1/4 po
  • Longueur 19-3/4 po
  • Hauteur 26 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans