!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1 PO

ARO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1 PO

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,215.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AROSD10RCSSSTTB00
  • N° de modèle du manufacturier SD10R-CSS-STT-B00
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.54 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Style de connexionTri-Clamp
  • Matériau de diaphragme (pompes)PTFE, Santoprene (diaphragme de secours)
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.120 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetAcier inoxydable 316
  • Connexion de colleteurÀ bride
  • Largeur11 po
  • Amorçage automatique, sec15 pi
  • ComprendRobinet à bille
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 225 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 1 po FNPT
  • Organisme de conformité CE, RoHS, REACH, sanitaire (en conformité avec la FDA)
  • Débit max. (gal/m) 54
  • Matériau de bille PTFE
  • Diamètre max. des solides 1/8 po
  • Longueur 16 po
  • Hauteur 16 po
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande