!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO close
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
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,556.59 / CHAQUE
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
  • N° article AROPD05RASSSAAB
  • N° de modèle du manufacturier PD05R-ASS-SAA-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.14 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Santoprene
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.100 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetAcier inoxydable
  • Connexion de colleteurMultiport
  • Amorçage automatique, humide15 pi
  • Viscosité maximale - pompes14 000 cP
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 200 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1/2 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Organisme de conformité CE, RoHS, REACH
  • Débit max. (gal/m) 12
  • Matériau de bille Santoprene
  • Diamètre max. des solides 3/32 po
  • Amorçage automatique, sec 10 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans