!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO close
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
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,497.42 / CHAQUE
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
  • N° article AROPD05PARSPGGB
  • N° de modèle du manufacturier PD05P-ARS-PGG-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.14 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Nitrile
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.100 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Connexion de colleteurMultiport
  • Largeur6-23/32 po
  • Amorçage automatique, sec10 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 150 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1/2 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Organisme de conformité CE, RoHS, REACH
  • Débit max. (gal/m) 14
  • Matériau de bille Nitrile
  • Diamètre max. des solides 3/32 po
  • Longueur 10 po
  • Hauteur 10-7/8 po
  • Amorçage automatique, humide 15 pi
  • Viscosité maximale - pompes 14 000 cP