!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 1PO X 25VG, 11MIL, TISSU, CAOUTCHOUC, 40-200 ° F, POLYKEN 105C

RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 1PO X 25VG, 11MIL, TISSU, CAOUTCHOUC, 40-200 ° F, POLYKEN 105C

POLYKEN

RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 1PO X 25VG, 11MIL, TISSU, CAOUTCHOUC, 40-200 ° F, POLYKEN 105C close
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
RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 1PO X 25VG, 11MIL, TISSU, CAOUTCHOUC, 40-200 ° F, POLYKEN 105C

RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 1PO X 25VG, 11MIL, TISSU, CAOUTCHOUC, 40-200 ° F, POLYKEN 105C

POLYKEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R469
  • N° de modèle du manufacturier 105C
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif de montage pour tapis 105c est marron clair. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction et l’aviation, et répond aux normes ASTM D1000 et PSTC-101. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 20 lb/po, résiste à une plage de températures de 40 °F à 200 °F et mesure 11 mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif de montage pour tapis
  • Marque de ruban adhésifPolyken
  • Longueur du ruban (unités impériales)25 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)22,86 m
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Industrie communeAviation, construction
  • Forme du produitRouleau continu
  • Épaisseur de ruban11 mil
  • Doublure incluseOui
  • NormesASTM D1000, PSTC-101
  • Matériau d'endos (rubans)Tissu
  • Couleur du rubanBeige
  • Marque et sériePolyken 105C
  • Type de ruban Ruban de montage double face pour moquette
  • Série 105C
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Largeur métrique 25,4 mm
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Environnement Intérieur
  • Compatibilité avec les surfaces Polyéthylène (PE)
  • Adhérence sur l'acier 40 oz/po
  • Format du ruban adhésif Double face
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Résistance à la traction (rubans) 20 lb/po