!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACLETTE DE SOL,P/ POIGNEE 29625/29375,DBL LAME DRTE,BLC,28 PO,PLAST/CAOUT

RACLETTE DE SOL,P/ POIGNEE 29625/29375,DBL LAME DRTE,BLC,28 PO,PLAST/CAOUT

VIKAN

RACLETTE DE SOL,P/ POIGNEE 29625/29375,DBL LAME DRTE,BLC,28 PO,PLAST/CAOUT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACLETTE DE SOL,P/ POIGNEE 29625/29375,DBL LAME DRTE,BLC,28 PO,PLAST/CAOUT

RACLETTE DE SOL,P/ POIGNEE 29625/29375,DBL LAME DRTE,BLC,28 PO,PLAST/CAOUT

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC77155
  • N° de modèle du manufacturier 77155
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Cette raclette de sol Ultra Hygiene est à utiliser avec les manches des modèles 29625 et 29375. Cette raclette blanche de 28 pouces est résistante aux produits chimiques et dispose d'un cadre en plastique et d'une double lame droite en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleRacloir de plancher
  • Conformité FDAConforme aux normes de la FDA
  • ComprendTête de racloir
  • Type de connexion Filetée
  • Caractéristiques Ultra Hygiene
  • Série Ultra Hygiene
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires