!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE GUID/PIVOT HAUT PORTE, 3-3/4PO L,PR

ROUE GUID/PIVOT HAUT PORTE, 3-3/4PO L,PR

PRIME-LINE

ROUE GUID/PIVOT HAUT PORTE, 3-3/4PO L,PR close
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
ROUE GUID/PIVOT HAUT PORTE, 3-3/4PO L,PR

ROUE GUID/PIVOT HAUT PORTE, 3-3/4PO L,PR

PRIME-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.33 / PAIRE
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
  • N° article WWG430V98
  • N° de modèle du manufacturier N 6703
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de guidage pour porte de placard
  • MatériauNylon
  • FinitionNon fini
  • Longueur (po)1 9/16 po
  • Largeur (po)3 3/4 po
  • Diamètre intérieur1/4 po
  • Diamètre de roue7/8 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)7/8 po
  • Taille de trou de montage (po)3/16 po
  • Nb de roues1
  • QuincaillerieInclus
  • À utiliser avecPorte de placard
  • Type Porte pliante
  • Couleur Argent
  • Longueur d'arbre 1 1/16 po
  • Hauteur (po) 5 13/32 po
  • Profondeur (po) 1 3/64 po
  • Diamètre extérieur 1 1/8 po
  • Taille de roue max. (po) 1 1/8 po
  • Fixation Porte
  • Roulements Acier
  • Construction Acier
  • Exigence(s) Matériel
  • Quantité par paquet 1