Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
SUPPORT PORTE PIVOT,ACIER,1-27/32PO LO
SUPPORT PORTE PIVOT,ACIER,1-27/32PO LO
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Support de porte pivotant
Poids max. (lb) 150 lb
Couleur Gris
Longueur (po) 1-27/32 po
Largeur (po) 3/4 po
Largeur/diamètre de rouleau (po) 1-1/2
Roulements Acier
Construction Acier
Exigence(s) Quincaillerie
Comprend Quincaillerie
Type Porte pliante
Matériau Acier
Finition Plaquée
Hauteur (po) 19/32 po
Profondeur (po) 1-27/32 po
Fixation Porte
Nb de roues 0
Quincaillerie Incluse
À utiliser avec Porte de placard
Quantité par paquet 1
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer