!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS AFF PORT,L 4 1/2 PO,PK 2

ENS AFF PORT,L 4 1/2 PO,PK 2

APPROVED VENDOR

ENS AFF PORT,L 4 1/2 PO,PK 2 close
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
ENS AFF PORT,L 4 1/2 PO,PK 2

ENS AFF PORT,L 4 1/2 PO,PK 2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.12 / PAQUET de 2
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
  • N° article GGH1XMY9
  • N° de modèle du manufacturier 1XMY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • Poids max. (lb)450
  • FinitionZinc
  • Hauteur (po)10-5/16
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)Sans rouleau
  • Nb de roues4
  • QuincaillerieIncluse
  • Matériau Acier
  • Longueur (po) 4-1/2
  • Largeur (po) 1-9/16
  • Roulements Acier
  • Construction Acier
  • Quantité par paquet 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)