!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUP. PIVOT BAS PORTE PLACARD,3-53/64PO L

SUP. PIVOT BAS PORTE PLACARD,3-53/64PO L

PRIME-LINE

SUP. PIVOT BAS PORTE PLACARD,3-53/64PO L close
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
SUP. PIVOT BAS PORTE PLACARD,3-53/64PO L

SUP. PIVOT BAS PORTE PLACARD,3-53/64PO L

PRIME-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.28 / PAIRE
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
  • N° article WWG430U51
  • N° de modèle du manufacturier N 6512
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte de placard à enroulement avant
  • Poids max. (lb)60 lb
  • CouleurArgent
  • Longueur d'arbre55/64 po
  • Hauteur (po)6 13/32 po
  • Profondeur (po)55/64 po
  • Diamètre extérieur1 1/8 po
  • Taille de roue max. (po)1 1/8 po
  • FixationPorte
  • RoulementsAcier
  • ConstructionAcier
  • Exigence(s)Matériel
  • Quantité par paquet1
  • Type Porte coulissante
  • Matériau Acier
  • Finition Non fini
  • Longueur (po) 4 po
  • Largeur (po) 3 45/64 po
  • Diamètre intérieur 1/4 po
  • Diamètre de roue 1 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po) 7/8 po
  • Taille de trou de montage (po) 3/16 po
  • Nb de roues 1
  • Quincaillerie Inclus
  • À utiliser avec Porte de placard
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)